Motion
FW1165-0404S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FW1165
N° D’ARTICLE MI12883785
N° MFRFW1165-0404S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FW1165
N° D’ARTICLE MI12883785
N° MFRFW1165-0404S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.37 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.66 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.12 po
  • Longueur
    2.25 po
  • Longueur totale
    2.25 po
  • Largeur
    0.37 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FW1165-0404S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
VISIÈRE SÉRIE FW1165 AEROQUIP FW1165-0404S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau