Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur6.09 po
- Taille hexagonale2.36 po
- Facteur de coupure du tuyau4.96 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Diamètre intérieur1.75 po
- Longueur8.22 po
- Longueur totale8.22 po
- Largeur2.81 po
Détails
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantG4679-32
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production