Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur2.72 po
- Taille hexagonale2.36 po
- Facteur de coupure du tuyau1.79 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.34 po
- Longueur3.63 po
- Longueur totale3.63 po
- Taille du filetageM52X2
- Largeur2.36 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M52X2
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantGA15772-32
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production