Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur3.36 po
- Taille hexagonale1.81 po
- Facteur de coupure du tuyau2.36 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.18 po
- Longueur3.74 po
- Longueur totale3.74 po
- Largeur3.36 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantGA21864-24
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production