Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.26 po
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre intérieur0.91 po
- Longueur1.67 po
- Longueur totale1.67 po
- Largeur1.26 po
Détails
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2755
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantGC3471-10
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau