Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.34 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur1.02 po
- Longueur2.02 po
- Longueur totale2.02 po
- Largeur1.34 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU GH134
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantGH23246-16
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau