Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur2.48 po
- Taille hexagonale1.26 po
- Facteur de coupure du tuyau3.23 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.46 po
- Longueur5.94 po
- Longueur totale5.94 po
- Taille du filetage1 1/16-14
- Largeur1.26 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU FC505
- Nom abrégé de la connexion 1UNS
- Style de fin 1UNS
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantGH23701-12
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau