Motion
GH24540-10-10
Assemblage de raccords de tuyau à sertir Aeroquip série GH24540
N° D’ARTICLE MI12884254
N° MFRGH24540-10-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de raccords de tuyau à sertir Aeroquip série GH24540
N° D’ARTICLE MI12884254
N° MFRGH24540-10-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.12 po
  • Taille hexagonale
    0.87 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.05 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.31 po
  • Longueur
    2.05 po
  • Longueur totale
    2.05 po
  • Taille du filetage
    M18X1.5
  • Largeur
    1.12 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    TUYAU 1503
  • Filetage de l’extrémité 1
    M18X1.5
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH24540-10-10
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
GH24540-10-10 AEROQUIP SÉRIE GH24540 CR
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon