Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 111/16 po
- Hauteur3.04 po
- Taille hexagonale22 mm
- Facteur de coupure du tuyau34.1 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur6.2 mm
- Longueur2.77 po
- Longueur totale2.77 po
- Taille du filetage11/16-16
- Largeur1.07 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 111/16-16
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1A6FRC6
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
TUYAU À SERTIR SÉRIE 1A6FRC6 AEROQUIP 1A FI
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau