Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.06 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.26 po
- Longueur2.30 po
- Diamètre extérieur1.06 po
- Longueur totale2.30 po
- Largeur1.06 po
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1Staplok
- Style de fin 1Staplok
- Numéro de catalogue du fabricant1A8SL6
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau