Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 7/8 po
- Hauteur2.73 po
- Taille hexagonale2.25 po
- Facteur de coupure du tuyau2.07 po
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre intérieur1.26 po
- Longueur3.82 po
- Diamètre extérieur2.73 po
- Longueur totale3.82 po
- Taille du filetage1 7/8-12
- Largeur2.73 po
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 7/8-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1BA24FJ24C
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau