Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1 po
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Hauteur1.50 po
- Taille hexagonale1.5 po
- Facteur de coupure du tuyau1.55 po
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Diamètre intérieur0.82 po
- Longueur2.82 po
- Longueur totale2.82 po
- Poids global1.79 lb
- Taille du filetage1 5/16-12
- Poids1.79 lb
- Largeur1.50 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2651
- Nom abrégé de la connexion 1UN
- Style de fin 1UN
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant4-411-16
- MatérielMonel
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service3500 psi
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production