Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 7/8 po
- Hauteur2.25 po
- Taille hexagonale2.25 po
- Facteur de coupure du tuyau1.83 po
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Diamètre intérieur1.28 po
- Longueur3.28 po
- Longueur totale3.28 po
- Poids global2.66 lb
- Taille du filetage1 7/8-12
- Poids2.66 lb
- Largeur2.25 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2651
- Nom abrégé de la connexion 1UN
- Style de fin 1UN
- Filetage de l’extrémité 11 7/8-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant4-411-24
- MatérielMonel
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production