Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur1.50 po
- Taille hexagonale1.5 po
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre intérieur0.61 po
- Longueur3.60 po
- Longueur totale3.60 po
- Taille du filetage1 1/16-12
- Largeur1.50 po
Détails
- CouleurDURA-KOTE
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant4721-12-12S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production