Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Hauteur4.09 po
- Taille hexagonale1.81 po
- Facteur de coupure du tuyau3.89 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.27 po
- Longueur6.93 po
- Longueur totale6.93 po
- Largeur3.36 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 1503
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantGA21866-24
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production