Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur1.12 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.51 po
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Diamètre intérieur0.48 po
- Longueur2.80 po
- Diamètre extérieur1.22 po
- Longueur totale2.80 po
- Poids global1.34 lb
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.34 lb
- Largeur1.12 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2651
- Nom abrégé de la connexion 1UN
- Style de fin 1UN
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant4-411-10
- MatérielMonel
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production