Motion
4-411-12
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 411 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI12884381
N° MFR4-411-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 411 SAE 37˚ JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI12884381
N° MFR4-411-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.58 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur
    0.61 po
  • Longueur
    3.15 po
  • Diamètre extérieur
    1.34 po
  • Longueur totale
    3.15 po
  • Poids global
    1.52 lb
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Poids
    1.52 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Série de tuyaux compatibles
    2651
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UN
  • Style de fin 1
    UN
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4-411-12
  • Matériel
    Monel
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
HO RÉUTILISABLE SÉRIE 411 AEROQUIP 4-411-12
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif