Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible2 po
- Taille de l’extrémité 12 1/2 po
- Hauteur2.88 po
- Taille hexagonale2.88 po
- Facteur de coupure du tuyau2.18 po
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Diamètre intérieur1.75 po
- Longueur4.02 po
- Longueur totale4.02 po
- Poids global3.64 lb
- Taille du filetage2 1/2-12
- Poids3.64 lb
- Largeur2.88 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2651
- Nom abrégé de la connexion 1UN
- Style de fin 1UN
- Filetage de l’extrémité 12 1/2-12
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant4-411-32
- MatérielMonel
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production