Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur0.94 po
- Taille hexagonale0.69 po
- Facteur de coupure du tuyau1.15 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Diamètre intérieur0.3 po
- Longueur2.05 po
- Longueur totale2.05 po
- Poids global1.17 lb
- Taille du filetage9/16-18
- Poids1.17 lb
- Largeur0.81 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2651
- Nom abrégé de la connexion 1UN
- Style de fin 1UN
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant4-411-6
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielMonel
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production