Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou9.5 po
- Longueur de l’affût8 po
- Longueur totale34 po
- Diamètre de la tige0.500 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de bore
- Type de pièce jointeArbre d’entraînement hexagonal (PartID-SHAFT3) - vendu séparément
- Numéro de grain600
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Application du matérielAciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
- Rpm max.300 tr/min
- Quantité de l’emballage1