Motion
GH196-24
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1-1/2 po DI, 2.15 po DE, pression de service de 1750 psi, pression d’éclatement de 7000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12893777
N° MFRGH196-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1-1/2 po DI, 2.15 po DE, pression de service de 1750 psi, pression d’éclatement de 7000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12893777
N° MFRGH196-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    20 po
  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Hauteur
    1.50 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    1.74 lb
  • Diamètre intérieur
    1.5 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.15 po
  • Diamètre extérieur
    2.15 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    1.74 lb
  • Épaisseur du mur
    0.62 po
  • Poids
    1.74 lb
  • Largeur
    1.50 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Demandes
    Huiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
  • Pression d’éclatement
    7000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    TTC, 1SA
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH196
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Cordons en acier haute résistance
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH196-24
  • Numéro CUP du fabricant
    678146214188
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Pression maximale
    1750 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    1750 psi
  • Température maximale
    302 °F
  • Pression de service maximale
    1750 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    1750 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R2 Type AT
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Matériaux du tube
    Tube intérieur AQP
  • CUP_NON
    678146214188
  • Pression de service
    1750 psi
  • Température de fonctionnement max.
    302 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC DE LA SÉRIE GH196 AEROQUIP GH196-24
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau