Motion
6208-H-20T1XADD

NSK CORP, BEARING DIV
6208-H-20T1XADD

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12909380
N° MFR6208-H-20T1XADD
Prix392.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6208-H-20T1XADD

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI12909380
N° MFR6208-H-20T1XADD
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
Prix392.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6208-H-20T1XADD RADIAL ET RAINURE PROFONDE B
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6208-H-20T1XADD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-H-20T1XADD
  • Numéro CUP du fabricant
    029176787690
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176787690

Aperçu

Description du fabricant
6208-H-20T1XADD RADIAL ET RAINURE PROFONDE B