Motion
SXH000KN
Tige d’attache Hydro-Line série N5 NFPA Heavy Duty
N° D’ARTICLE MI12911275
N° MFRSXH000KN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache Hydro-Line série N5 NFPA Heavy Duty
N° D’ARTICLE MI12911275
N° MFRSXH000KN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur de course nette
    6 po
  • Hauteur du produit
    5.03 po
  • Longueur du produit
    13.38 po
  • Diamètre de la tige
    1.38 po
  • Poids
    17.60 lb
  • Largeur
    5.03 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride carrée de tête
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Bride 4-Bolt SAE
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil métrique mâle
  • Matériau de la tige
    Boîtier durci
  • Joint de tige de type 1
    Uréthane Ultra Seal
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Série
    Série N5
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE SÉRIE N5 SXH000KN HYDROLIGNE NF
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté