Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur de course nette2 po
- Hauteur du produit3.00 po
- Longueur du produit10.63 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids15.20 lb
- Largeur3.00 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 2-Cap 2
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 4-Cap 4
- Type de portNorme NFPA SAE/UN
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
Aperçu
Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE SXH00195 VICKERS NZ
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité