Motion
SXH002F7
Tige d'attache Vickers série RE NFPA pour service moyen
N° D’ARTICLE MI12913056
N° MFRSXH002F7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d'attache Vickers série RE NFPA pour service moyen
N° D’ARTICLE MI12913056
N° MFRSXH002F7
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SXH002F7 VICKERS RE SÉRIE NFPA À TIGE D’ATTACHE
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Spécifications

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Diamètre de la tige
    1.75 po
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Matériau du joint
    Viton
  • Application
    Application pneumatique pour service moyen
  • Poids
    59.60 lb
  • Largeur
    5.50 po
  • Course réglable
    Oui
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Tête 2-Cap 2
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Viton-A
  • Type de joint de piston
    Essuie-tout Viton à double extrémité
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Hauteur du produit
    5.50 po
  • Longueur du produit
    40.75 po
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Série
    Série RE
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif