Motion
SXH002GL
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12913095
N° MFRSXH002GL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12913095
N° MFRSXH002GL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.25 po
  • Longueur de course nette
    26 po
  • Hauteur du produit
    4.50 po
  • Longueur du produit
    37.00 po
  • Diamètre de la tige
    1.75 po
  • Poids
    71.60 lb
  • Largeur
    4.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Tête 2-Cap 2
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Viton-A
  • Type de joint de piston
    Essuie-tout Viton à double extrémité
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Joint torique SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres Viton
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    Série NZ
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE SXH002GL VICKERS NZ
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer