Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Longueur de course nette18 po
- Hauteur du produit3.75 po
- Longueur du produit23.75 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids25.84 lb
- Largeur3.75 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Type de montageCosse latérale
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonEssuie-tout Viton à double extrémité
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres Viton
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie RE
- TandemNon
Aperçu
- Classé jusqu’à 250 psi
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité