Motion
SXH002YL
Tige d'attache Vickers série RE NFPA pour service moyen
N° D’ARTICLE MI12913343
N° MFRSXH002YL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d'attache Vickers série RE NFPA pour service moyen
N° D’ARTICLE MI12913343
N° MFRSXH002YL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5 po
  • Longueur de course nette
    10 po
  • Hauteur du produit
    3.00 po
  • Longueur du produit
    17.20 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    13.00 lb
  • Largeur
    4.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique pour service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Capuchon 1
  • Type de coussin
    Embout coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Cosse latérale
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 3-Cap 3
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série RE

Aperçu

Description du fabricant
SXH002YL VICKERS RE SÉRIE NFPA À TIGE D’ATTACHE
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité