Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur de course nette2 po
- Hauteur du produit2.50 po
- Longueur du produit6.90 po
- Diamètre de la tige0.625 po
- Poids6.48 lb
- Largeur4.00 po
Details
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Type de montageCosse latérale
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Filetage UN mâle intermédiaire
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Uréthane Ultra Seal
- Matériau du jointViton
- SérieSérie HR5
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
Aperçu
Description du fabricant
SXH002ZV HYDRO-LINE HR5 SERIES TIE-ROD N
- Classé jusqu’à 250 psi
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité