Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6 po
- Longueur de course nette18.5 po
- Hauteur du produit6.50 po
- Longueur du produit26.20 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids85.60 lb
- Largeur9.25 po
Details
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique pour service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 3-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de montageTourillon de tête
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie RE
Aperçu
Description du fabricant
SXH0030W VICKERS RE SÉRIE NFPA À TIGE D’ATTACHE
- Classé jusqu’à 250 psi
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité