Motion
SXH003M1
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12913806
N° MFRSXH003M1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12913806
N° MFRSXH003M1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur de course nette
    18 po
  • Hauteur du produit
    5.00 po
  • Longueur du produit
    29.80 po
  • Diamètre de la tige
    1.75 po
  • Poids
    83.30 lb
  • Largeur
    5.00 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Tête 3-Cap 3
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Série
    Série NZ
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE SXH003M1 VICKERS NZ
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté