Motion
SXH00420
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12914185
N° MFRSXH00420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12914185
N° MFRSXH00420
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Longueur de course nette
    2.5 po
  • Hauteur du produit
    7.60 po
  • Longueur du produit
    12.70 po
  • Diamètre de la tige
    1.75 po
  • Poids
    54.60 lb
  • Largeur
    7.60 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride carrée de tête
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Essuie-tout en nitrile à double extrémité
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Joint torique surdimensionné SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    PolyPak
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série NZ
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE SXH00420 VICKERS NZ
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté