Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5 po
- Longueur de course nette5.5 po
- Hauteur du produit5.50 po
- Longueur du produit12.56 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids44.20 lb
- Largeur7.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique pour service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 2-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de montageTourillon de bouchon
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Matériau du jointViton
- SérieSérie RE
Aperçu
- Classé jusqu’à 250 psi
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité