Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5 po
- Longueur de course nette1 po
- Hauteur du produit3.50 po
- Longueur du produit10.16 po
- Diamètre de la tige 21 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids19.90 lb
- Largeur5.60 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinCapuchon 3
- Type de coussinEmbout coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageBride rectangulaire à tige double
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonEssuie-tout en nitrile à double extrémité
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Style d’extrémité de tige 2Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Matériau du joint de tige 2Téflon avec nitrile carboxylé
- Joint de tige de type 1PolyPak
- Joint de tige de type 2PolyPak
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleDouble
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes