Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Longueur de course nette4 po
- Hauteur du produit4.50 po
- Longueur du produit18.75 po
- Diamètre de la tige 21.375 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids41.48 lb
- Largeur4.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageManche amovible
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonEssuie-tout Viton à double extrémité
- Emplacement du portTête 2-Cap 2
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres Viton
- Matériau du jointUréthane
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleDouble
- TandemNon
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes