Motion
SXH00661
Tige d’attache Hydro-Line série N5 NFPA Heavy Duty
N° D’ARTICLE MI12915959
N° MFRSXH00661
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache Hydro-Line série N5 NFPA Heavy Duty
N° D’ARTICLE MI12915959
N° MFRSXH00661
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po
  • Longueur de course nette
    12 po
  • Hauteur du produit
    4.25 po
  • Longueur du produit
    18.40 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    13.04 lb
  • Largeur
    4.25 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride carrée du capuchon
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Viton-A
  • Type de joint de piston
    Essuie-tout Viton à double extrémité
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Joint torique SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    Série N5
  • Tige simple ou double
    Célibataire
  • Tandem
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE SÉRIE N5 SXH00661 HYDROLIGNE NF
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté