Motion
SXH006EA
Tige d'attache Vickers série RE NFPA pour service moyen
N° D’ARTICLE MI12916058
N° MFRSXH006EA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d'attache Vickers série RE NFPA pour service moyen
N° D’ARTICLE MI12916058
N° MFRSXH006EA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.25 po
  • Longueur de course nette
    4 po
  • Hauteur du produit
    3.75 po
  • Longueur du produit
    9.75 po
  • Diamètre de la tige
    1.75 po
  • Poids
    20.52 lb
  • Largeur
    3.75 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application industrielle
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Type de montage
    Cosse latérale
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap uchon 2
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série RE
  • Tandem
    Non

Aperçu

Description du fabricant
SXH006EA VICKERS RE SÉRIE NFPA À TIGE D’ATTACHE
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon