Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4 po
- Longueur de course nette1.5 po
- Hauteur du produit6.50 po
- Longueur du produit8.25 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids27.71 lb
- Largeur6.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 3-Cap 3
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Type de montageBride carrée de tête
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonEssuie-tout Viton à double extrémité
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Simple
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1PolyPak de Viton
- Matériau du jointUréthane
- SérieSérie RF
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
Aperçu
- Classé jusqu’à 250 psi
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides