Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.5 po
- Longueur de course nette2.5 po
- Hauteur du produit3.50 po
- Longueur du produit9.60 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids21.13 lb
- Largeur5.60 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication industrielle
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTête Bride rectangulaire
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portJoint torique SAE/UN
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes