Motion
SXH006TE
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12916406
N° MFRSXH006TE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12916406
N° MFRSXH006TE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur de course nette
    10 po
  • Hauteur du produit
    3.00 po
  • Longueur du produit
    16.80 po
  • Diamètre de la tige
    1.375 po
  • Poids
    20.00 lb
  • Largeur
    5.10 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application industrielle
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Tête Bride rectangulaire
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série NZ
  • Tige simple ou double
    Célibataire
  • Tandem
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE SXH006TE VICKERS NZ
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté