Motion
SXH006W4
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12916487
N° MFRSXH006W4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI12916487
N° MFRSXH006W4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5 po
  • Longueur de course nette
    37 po
  • Hauteur du produit
    3.50 po
  • Longueur du produit
    45.55 po
  • Diamètre de la tige
    1.75 po
  • Poids
    50.45 lb
  • Largeur
    3.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application industrielle
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Capuchon 2
  • Type de coussin
    Embout coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Viton-A
  • Type de joint de piston
    Essuie-tout Viton à double extrémité
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Joint torique SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres Viton
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Série
    Série NZ
  • Tige simple ou double
    Célibataire
  • Tandem
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE SXH006W4 VICKERS NZ
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon