Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Longueur de course nette35 po
- Hauteur du produit3.75 po
- Longueur du produit41.50 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids32.30 lb
- Largeur4.75 po
Details
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 2-Cap 2
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Type de montageCosse latérale
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1PolyPak
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie RE
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
Aperçu
Description du fabricant
SXH007AY VICKERS RE SÉRIE NFPA À TIGE D’ATTACHE
- Classé jusqu’à 250 psi
- Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
- Conçu pour la sécurité et la fiabilité
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité