Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5 po
- Longueur de course nette12 po
- Hauteur du produit6.50 po
- Longueur du produit22.75 po
- Diamètre de la tige2 po
- Poids126.40 lb
- Largeur6.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNorme NFPA SAE/UN
- RéciproqueOui
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- SérieSérie N5
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes