Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5 po
- Longueur de course nette4.3 po
- Hauteur du produit2.50 po
- Longueur du produit10.70 po
- Diamètre de la tige0.625 po
- Poids9.81 lb
- Largeur4.25 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTête Bride rectangulaire
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portJoint torique SAE/UN
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointUréthane
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes