Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Longueur de course nette48 po
- Hauteur du produit4.50 po
- Longueur du produit57.80 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids101.76 lb
- Largeur4.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portJoint torique SAE/UN
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointUréthane
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
Aperçu
Description du fabricant
TIGE D’ATTACHE NFPA SÉRIE SXH007GE VICKERS NZ
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité