Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Longueur de course nette80 po
- Hauteur du produit4.50 po
- Longueur du produit88.10 po
- Diamètre de la tige2 po
- Poids145.60 lb
- Largeur7.10 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageCapuchon à bride rectangulaire
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Emplacement du portTête 2-Cap 2
- Type de portNorme NFPA SAE/UN
- RéciproqueOui
- Extrémité de tige style 1Fil femelle UN court
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres Viton
- Matériau du jointUréthane
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes