Motion
C223P-009-009

ZERO MAX
C223P-009-009

Dimensions du manchon : C223P, type d’alésage fini, diamètre extérieur de 56 mm, longueur totale de 55.90 mm
N° D’ARTICLE MI12919390
N° MFRC223P-009-009
Prix258.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
C223P-009-009

Dimensions du manchon : C223P, type d’alésage fini, diamètre extérieur de 56 mm, longueur totale de 55.90 mm
N° D’ARTICLE MI12919390
N° MFRC223P-009-009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix258.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Accouplement global Longueur  
    55.90 mm
  • Code de taille de raccord
    C223P

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type de produit
    Raccords résilients complets

Aperçu

Description du fabricant
C223P-009-009 RACCORDEMENT FLEX DE COMMANDE