Motion
C223P-021-021

ZERO MAX
C223P-021-021

Dimensions du manchon : C223P, type d’alésage fini, diamètre extérieur de 56 mm, longueur totale de 55.90 mm
N° D’ARTICLE MI12919407
N° MFRC223P-021-021
Prix258.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
C223P-021-021

Dimensions du manchon : C223P, type d’alésage fini, diamètre extérieur de 56 mm, longueur totale de 55.90 mm
N° D’ARTICLE MI12919407
N° MFRC223P-021-021
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
Prix258.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Accouplement global Longueur  
    55.90 mm
  • Code de taille de raccord
    C223P

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type de produit
    Raccords résilients complets

Aperçu

Description du fabricant
C223P-021-021 RACCORDEMENT FLEX DE COMMANDE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good