1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
ZERO MAX
F019A-004-008-001
F019A-004-008-001
N° D’ARTICLE MI
12919611
N° MFR
F019A-004-008-001
Prix
155.54 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Couplages d’arbres
Accouplements de manchon
ZERO MAX F019A-004-008-001
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZERO MAX
F019A-004-008-001
F019A-004-008-001
N° D’ARTICLE MI
12919611
N° MFR
F019A-004-008-001
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
155.54 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
F019A-004-008-001 COUPELLE FLEXIBLE SCHMIDT
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
You May Also Like
FESTO CORPORATION
DSNU-25-40-PPV-A
19245 DSNU25-40-PPV-A
N° D’ARTICLE MI
05261961
En stock
In stock
$135.28
/each
Ajouter au panier
OPTIBELT CORPORATION
AL74-3/4
V-Belt Pulley - 4L, 5L, A, B Belt Section, 1 Groove, 3/4 in Bore Size, 6.9300 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI
11848750
En stock
Factory Order
$61.81
/each
Ajouter au panier
MEGADYNE
30AT5/390
AT5, 5 mm Pitch, 390 mm Pitch Length, 30 mm Width, 78 Teeth, Thermoset PU 88 ShA Material
N° D’ARTICLE MI
10971919
En stock
Factory Order
$69.34
/each
Ajouter au panier
SMC CORP OF AMERICA
CDUK6-10T-M9B
Compact Cylinder, Bore Size 6 mm, Stroke 10 mm
N° D’ARTICLE MI
10036311
En stock
Factory Order
$146.77
/each
Ajouter au panier
MEGADYNE
3T2.5/420
T2.5, 2.50 mm Pitch, 420 mm Pitch Length, 3 mm Width, Thermoset PU 88 ShA Material
N° D’ARTICLE MI
10972934
En stock
Factory Order
$6.66
/each
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
DSBC-40-400-PPVA-N3
400 mm Stroke, Via Female Thread with Accessories Mount
N° D’ARTICLE MI
08055459
En stock
Factory Order
$193.82
/each
Ajouter au panier
CONTINENTAL
8V35.5-4-M
V-Belt Pulley - 8V Belt Section, 4 Groove, Bushing Required Bore Size, 35.5000 in O.D., QD Bushed, M Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI
13600646
En stock
Factory Order
$5,585.83
/pc
Ajouter au panier
AMI BEARINGS INC
UCMF208MZ2RF
Four-Bolt Flange Ball Bearing Unit - 40 mm Bore, 4-Bolt Flange, Set Screw Locking, Stainless Steel Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
08629359
En stock
Factory Order
$511.11
/each
Ajouter au panier
BOSTON GEAR
BKCQC710-15KPT-B5-GS4
Single Reduction Right Angle Worm Gearbox - Single Reduction Reduction, 15:1 Ratio, 1.0000 in Center Distance, C-Face Quick Connect Input, 0.6250 in Input Size, Solid Output, 0.5000 in Output Size, Left Hand Output, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI
08511323
En stock
Factory Order
$2,352.49
/each
Ajouter au panier
FESTO CORPORATION
DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R
125 mm Stroke, Via Female Thread with Accessories Mount
N° D’ARTICLE MI
11518589
En stock
Factory Order
$410.11
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté