Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0350 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po, 12 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Longueur totale57.70 mm
- Désalignement parallèle0.0060 po
Détails
- Distance entre les extrémités de l’arbre0.2300 po
- Vitesse maximale13500 tr/min
- Couple de crête540
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieA1C
- Couple de serrage115
- Raideur de torsion2680 po-lb/deg